Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass-Schrank,f. wasserg./aggressive Stoffe,HxBxT 2330x1560x1550mm,f. 4x200l Fass/1xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,Flügeltür,Korpus PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235632
235632
235632
Artikel-Nr.:
     711-235632
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     211946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
IBC-Behälter
IBC-Container
PE-Fass-Schrank
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2330 x 1560 x 1550 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 1370 x 1330 mm
  • für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l
  • Ausgestattet mit Auffangwanne, Tür und Fach in der Tür
  • Flügeltür, abschließbar
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne für Fass, Auffangwanne für KTC/IBC, Chemiewanne, Chemikalienschrank, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Fassschrank, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoff-Depot für KTC/IBC, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Lagerwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Fass-Schrank
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
Höhe:
2330 mm
Innenhöhe:
1500 mm
Breite:
1560 mm
Innenbreite:
1370 mm
Tiefe:
1550 mm
Innentiefe:
1330 mm
Material:
Polyethylen
Schrank Ausstattung:
Auffangwanne, Tür, Türfach
Auffangvolumen Bodenwanne:
1000 l
Farbe Korpus:
grau
Farbe Front:
blau
abschließbar:
ja
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
185 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, gefahrstoff fasslager, Abfüllstation, Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne für Fass, Auffangwanne für KTC/IBC, Chemiewanne, Chemikalienschrank, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Fassschrank, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoff-Depot für KTC/IBC, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Lagerwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.222,10*
€ 2.373,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.949,11*
€ 3.119,07*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 3.442,48*
€ 3.620,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.620,95*
€ 4.308,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.586,34*
€ 4.267,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.489,26*
€ 4.152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.446,67*
€ 4.101,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.442,48*
€ 4.096,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,38*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
114904
ab € 89,59*
Zubehör
Denios
114524
ab € 129,96*
Zubehör
Denios
114530
ab € 195,90*
Zubehör
Denios
114896
ab € 174,71*
Zubehör
Denios
114557
ab € 155,69*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,54*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.