Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe,Gehäuse Alu eloxiert,600 Lumen,Ein-/Aus-Schalter,Halteclip,Leuchtweite 150m,Abstrahlwinkel 10/70 °,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
235418
Artikel-Nr.:
     711-235418
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5137
EAN/GTIN:
     5708997351376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Taschenlampe
  • Durchmesser x Länge 38 x 185 mm
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 600 Lumen
  • Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
  • Leuchtdauer 7 h
  • Leuchtweite 150 m
  • Abstrahlwinkel 10 / 70 °
  • Ladezeit 4 h
  • Mit Akku
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte, Handleuchte, Taschenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
FLASH
Werkzeugtyp:
Zubehör
Lampentyp:
Taschenlampe
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtweite:
150 m
Leuchtdauer:
7 h
Lichtstrom:
600 Lumen
Abstrahlwinkel:
10-70 °
Spannungsversorgung:
Akku
Ladezeit:
4 h
Leuchte Ausstattung:
Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
Material Gehäuse:
Aluminium
Oberfläche Gehäuse:
eloxiert
Länge:
185 mm
Durchmesser:
38 mm
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Gewicht:
0.47 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE24837723
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku 600lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 32,72*
€ 43,15*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 33,02*
€ 43,19*
2 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 43,81*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 34,09*
€ 44,42*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 79,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.