Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 600 R 600 lm Li-Ion 150m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Taschenlampe FLASH 600 R
Akku-Taschenlampe FLASH 600 R
Akku-Taschenlampe FLASH 600 R
Artikel-Nr.:
     1498-4000876717
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5137
EAN/GTIN:
     5708997351376
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischen Cliphalter für den Arbeitsgürtel Lieferung inklusive 3,7 V / 2600 mAh Li-Ion Akku
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH 600 R
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
2600 mAh
Lichtleistung:
600 lm
Leuchtdauer:
7,0 h
Marke:
SCANGRIP
Schutzart:
IP54
Leuchtweite:
150 m
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, taschenlampe led, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 33,40*
€ 43,04*
Lager 1498
29
€ 5,45*
ab € 33,58*
€ 43,08*
2 Tage
28
€ 4,99*
ab € 35,33*
€ 45,07*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 35,57*
€ 45,40*
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 36,06*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
€ 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.