Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter,Klinge L 30mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235356
235356
Artikel-Nr.:
     711-235356
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S 686
EAN/GTIN:
     4250157133199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter
  • Länge 150 mm
  • Klingenlänge 30 mm
  • in blau
  • mit automatischem Klingenrückzug
  • mit gummierter Griffzone
  • Lieferung inklusive 1 Trapezklinge

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Cutter
Länge Klinge:
30 mm
Länge:
150 mm
Material Gehäuse:
Metall
Farbe:
blau
Griff:
gummierte Griffzone
Klingenrückzug:
automatisch
Lieferumfang:
inklusive 1 Trapezklinge
Gewicht:
2.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,82*
€ 160,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,59*
€ 158,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,16*
€ 151,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,98*
€ 142,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,04*
€ 127,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.