Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser,Klinge H 18mm,silber,m. automatisch arretierendem Vorschub


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235352
235352
Artikel-Nr.:
     711-235352
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S 671
EAN/GTIN:
     4250157133168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
kiesel universalmesser 18mm
universal messer
Universalmesser
  • Abbrechklinge, spitz
  • Klingenhöhe 18 mm
  • in silber
  • mit automatisch arretierendem Vorschub

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Universalmesser
Klingentyp:
Abbrechklinge
Höhe Klinge:
18 mm
Material Gehäuse:
Metall
Farbe:
silber
Vorschubmechanik:
automatisch arretierend
Klinge Ausführung:
spitz
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: universalmesser 18mm, Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,95*
€ 93,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
S EK18
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.