Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Achsschenkelbolzen-Presse,75t,mit Hülsen-Satz,29-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235345
235345
235345
235345
235345
235345
235345
Artikel-Nr.:
     711-235345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3620
EAN/GTIN:
     4042146754436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
  • ideal für zylindrische und konische Bolzen
  • kein Ausbau der Achse erforderlich
  • Presseinheit ist 360° drehbar
  • lichte Weite 260 mm
  • schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
  • inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
  • einfache und sichere Handhabung
  • spezielle und kompakte Bauweise
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Hub mm:
160 mm
Betriebsdruck max (bar):
700 bar
Kapazität:
75 t
Volumen in Liter:
1.8 l
Teile im Satz:
29-tlg.
Gewicht:
217 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 33,00*
ab € 3.528,76*
€ 3.635,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.139,46*
€ 4.246,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.595,08*
€ 4.719,74*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.832,90*
€ 4.953,74*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 15.016,89*
€ 15.123,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.123,54*
€ 17.997,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.094,45*
€ 17.962,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.036,28*
€ 17.893,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.016,89*
€ 17.870,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3629
ab € 42,48*
Sonstiges
KS Tools
460.3628
ab € 50,17*
Sonstiges
KS Tools
460.3633
ab € 36,60*
Sonstiges
KS Tools
460.3634
ab € 38,09*
Sonstiges
KS Tools
460.3638
ab € 48,04*
Sonstiges
KS Tools
460.3636
ab € 28,28*
Sonstiges
KS Tools
460.3637
ab € 36,86*
Sonstiges
KS Tools
460.3621
ab € 1.736,24*
Sonstiges
KS Tools
460.3626
ab € 61,00*
Sonstiges
KS Tools
460.3627
ab € 80,27*
Sonstiges
KS Tools
460.3622
ab € 894,27*
Sonstiges
KS Tools
460.3623
ab € 3.211,27*
Sonstiges
KS Tools
460.3639
ab € 74,50*
Sonstiges
KS Tools
460.3641
ab € 71,62*
Sonstiges
KS Tools
460.3642
ab € 67,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.