Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS TOOLS 460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg.
KS TOOLS 460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg.
KS TOOLS 460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg.
KS TOOLS 460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg.
KS TOOLS 460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg.
Artikel-Nr.:
     2280-2019583942
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3620
EAN/GTIN:
     4042146754436
Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg
  • geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
  • ideal für zylindrische und konische Bolzen
  • kein Ausbau der Achse erforderlich
  • Presseinheit ist 360° drehbar
  • lichte Weite 260 mm
  • schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
  • inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
  • einfache und sichere Handhabung
  • spezielle und kompakte Bauweise
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
460.3620
Werksnummer:
460.3620
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
73,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
217,000000
Gewicht brutto Kg:
217,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hüls
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 33,00*
ab € 3.528,20*
€ 3.644,64*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.142,61*
€ 4.255,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.616,24*
€ 4.728,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.850,24*
€ 4.962,96*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.121,44*
€ 5.234,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.255,34*
€ 5.063,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.232,79*
€ 5.037,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.165,16*
€ 4.956,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.142,61*
€ 4.929,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3629
ab € 42,21*
Sonstiges
KS Tools
460.3628
ab € 50,64*
Sonstiges
KS Tools
460.3633
ab € 36,47*
Sonstiges
KS Tools
460.3634
ab € 38,19*
Sonstiges
KS Tools
460.3638
ab € 48,08*
Sonstiges
KS Tools
460.3636
ab € 28,42*
Sonstiges
KS Tools
460.3637
ab € 36,58*
Sonstiges
KS Tools
460.3621
ab € 1.733,34*
Sonstiges
KS Tools
460.3626
ab € 61,32*
Sonstiges
KS Tools
460.3627
ab € 80,30*
Sonstiges
KS Tools
460.3622
ab € 889,91*
Sonstiges
KS Tools
460.3623
ab € 3.207,35*
Sonstiges
KS Tools
460.3639
ab € 74,53*
Sonstiges
KS Tools
460.3641
ab € 71,52*
Sonstiges
KS Tools
460.3642
ab € 67,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.