Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-235309 Herst.-Nr.: BT671350 EAN/GTIN: 4042146781203 |
| | |
|
| | |
| - 16-teiliger Satz
- geeignet zum Abziehen von 4- und 5-Loch Radnaben
- Lochkreis von 65 mm bis 14 cm
- mit 2,3 kg Schlaggewicht
Der BRILLIANT TOOLS Radnaben-Abzieher mit Gleithammer BT671350 ist ideal zum Abziehen von Radnaben und Radlagern geeignet. Er ist sowohl für Profis als auch Hobbymechaniker ein unverzichtbares Werkzeug. Der Gleithammer kann, dank der 2- und 3- Arm Adapter, mit Abzieharmen ausgestattet werden. Damit ist er als Schlag-Auszieher für Lager oder Buchsen einsatzbereit. Lieferumfang:Interner 2-Backen-Zieher Interner 3-Backen-Zieher Externer 3-Backen-Zieher Zughaken Beulenzieher Hinterachsen-Zieher Gripzangen-Adapter UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Werkzeugtyp: | Handwerkzeug | Gewicht: | 7.63 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,35* | € 70,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,40* | € 75,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,71* | € 75,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,38* | € 76,24* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,19* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|