Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT671350 Herst.-Nr.: BT671350 EAN/GTIN: 4042146781203 |
| |
|
| | |
| - 16-teiliger Satz
- geeignet zum Abziehen von 4- und 5-Loch Radnaben
- Lochkreis von 65 mm bis 14 cm
- mit 2,3 kg Schlaggewicht
Der BRILLIANT TOOLS Radnaben-Abzieher mit Gleithammer BT671350 ist ideal zum Abziehen von Radnaben und Radlagern geeignet. Er ist sowohl für Profis als auch Hobbymechaniker ein unverzichtbares Werkzeug. Der Gleithammer kann, dank der 2- und 3- Arm Adapter, mit Abzieharmen ausgestattet werden. Damit ist er als Schlag-Auszieher für Lager oder Buchsen einsatzbereit. Lieferumfang:Interner 2-Backen-Zieher Interner 3-Backen-Zieher Externer 3-Backen-Zieher Zughaken Beulenzieher Hinterachsen-Zieher Gripzangen-Adapter UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 7590 g | Teile im Satz: | 16 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 600 mm | Verpackungshöhe mm: | 208 mm | Verpackungslänge mm: | 215 mm | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/tx2tCoCfjio |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 4,90* | ab € 55,38* | € 70,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,44* | € 75,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,97* | € 75,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,26* | € 76,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,77* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|