Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz,172-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235104
235104
235104
Artikel-Nr.:
     711-235104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0772
EAN/GTIN:
     4042146200049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • mit herausnehmbaren Kunststoffeinlagen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Fahrgriff mit Teleskopauszug
  • im edlen Aluminium-Trolley


Enthaltene Teile:
- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165mm
- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x Gripzange, 60mm, 220mm
- 1 x Multifunktions-Crimpzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 220mm
- 1 x Profi-Wasserpumpenzange, 66mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Monierzange, 250mm
- 1 x Universal-Werkstattschere, 140mm, inklusive Gürteltasche
- 1 x Splintentreibersatz, hochglanz verchromt, 6-tlg
- 1 x Kreuzmeißel, 130mm
- 1 x Flachmeißel, 8-kant, 130mm
- 1 x Dreikant-Feile, Form C, 200mm, Hieb2
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 10mm, 365mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PH2
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PZ2
- 1 x Stahldraht-Allzweck-Drahtbürste, 250mm
- 1 x Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1mm
- 1 x Teleskop-Magnethalter, 130-630mm
- 1 x Universal-Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 12 - 500 V
- 1 x Rollgabelschlüssel, verstellbar, 28mm
- 1 x Metall-Einhandsägebogen, 300mm
- 1 x Elektriker-Klappmesser, 1 Sichel- und eine gerade Klinge
- 1 x Komfort-Abbrechklingen-Messer, 170mm
- 1 x Dichtungsschaber, 12,5x200mm
- 1 x 3/8" Kardangelenk
- 1 x 3/8" CHROMEplus Kipp-Verlängerung, 75mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Kipp-Verlängerung, 150mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 16mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 21mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M4
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M5
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M6
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M8
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M10
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant 10mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T30
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T40
- 1 x 3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T45
- 1 x 3/8" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x 3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg lang, Kugelkopf
- 1 x 3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz,lang,8-tlg

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
19.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer alu, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
Frei Haus
ab € 367,55*
€ 432,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,95*
€ 473,59*
Frei Haus
ab € 424,04*
€ 490,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,65*
€ 491,72*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 666,17*
€ 756,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,03*
€ 899,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,75*
€ 895,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,44*
€ 835,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,17*
€ 792,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2100
ab € 9,39*
Sonstiges
KS Tools
151.2300
ab € 8,93*
Sonstiges
KS Tools
918.3867
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3863
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3864
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3865
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3866
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3853
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3854
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3855
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3879
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3880
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3881
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3882
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3883
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.