Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz, 172-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-918.0772
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0772
EAN/GTIN:
     4042146200049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • mit herausnehmbaren Kunststoffeinlagen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Fahrgriff mit Teleskopauszug
  • im edlen Aluminium-Trolley
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
19000 g
Herstellernummer:
918.0772
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
172 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer, mit abnehmbaren Teleskop-Trolley
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer alu, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
73
Frei Haus
ab € 368,78*
€ 432,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,16*
€ 473,41*
Frei Haus
ab € 424,41*
€ 490,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,16*
€ 491,20*
11 Tage
73
Frei Haus
ab € 427,38*
€ 491,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2100
ab € 8,91*
Sonstiges
KS Tools
151.2300
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
918.3867
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3863
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3864
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3865
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3866
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3853
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3854
ab € 3,33*
Sonstiges
KS Tools
918.3855
ab € 3,33*
Sonstiges
KS Tools
918.3879
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3880
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3881
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3882
ab € 3,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3883
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.