- mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
- in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 125mm
- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
- 1 x Gripzange, 60mm, 220mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 1000g
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x 3/8" Stecknuss, lang, 17mm
- 1 x 3/8" Stecknuss, lang, 19mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 21mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Vierkant-Schraubendreher, 150mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Kardangelenk
- 1 x 1/4" CHROMEplus T-Griff mit Gleitstück, 110mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Verlängerung, 50mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB10
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB15
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB20
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB25
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB27
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB30
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB40
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 7mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 3/8" CHROMEplus Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 16mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 17mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 21mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Verlängerung, 75mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Verlängerung, 150mm
- 1 x 3/8" CHROMEplus Kardangelenk
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug