Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz, 99-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-918.0250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0250
EAN/GTIN:
     4042146221594
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" + 3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
22000 g
Herstellernummer:
918.0250
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
99 -tlg.
Verpackung:
Metallwerkzeugkiste
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugtruhe, werkstattwagen, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
74
Frei Haus
ab € 351,15*
€ 400,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,00*
€ 440,45*
10 Tage
74
Frei Haus
ab € 407,99*
€ 458,40*
Frei Haus
ab € 412,25*
€ 465,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,40*
€ 470,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,41*
€ 476,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1461
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1462
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1463
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1464
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1465
ab € 1,58*
Sonstiges
KS Tools
918.1466
ab € 1,58*
Sonstiges
KS Tools
918.1487
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1488
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1491
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1470
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1471
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1472
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1473
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1474
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1475
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.