Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hebeleisen-Satz,4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235022
235022
235022
235022
235022
235022
235022
235022
235022
Artikel-Nr.:
     711-235022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8410
EAN/GTIN:
     4042146136096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
  • abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
  • ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
  • mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Hebeleisen, 0°, 900mm
- 1 x Hebeleisen, 45°, 900mm
- 1 x Hebeleisen, 75°, 600mm
- 1 x Hebeleisen, 90°, 600mm

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Meißel, Meissel

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Meißel, Meissel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
215
€ 4,90*
ab € 87,59*
€ 108,32*
11 Tage
217
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 124,27*
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 126,21*
8 Tage
217
€ 5,99*
ab € 101,66*
€ 126,21*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 201,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.8411
ab € 30,01*
Sonstiges
KS Tools
911.8412
ab € 30,00*
Sonstiges
KS Tools
911.8413
ab € 28,53*
Sonstiges
KS Tools
911.8414
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.