- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,9-tlg1,5-10mm
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH1, 175mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH2, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, Schlitz, 6,5 mm
- 1 x 1/4" ERGOTORQUE Bit-Schraubendreher, 200mm
- 1 x 1/2" Stecknuss für Zündkerzen, 21mm
- 1 x 1/2" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/2" Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 22mm
- 1 x Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
- 1 x 1/2" Power-Kugelgelenk
- 1 x 1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 50mm
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ1
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ2
- 1 x 1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB10
- 1 x 1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB15
- 1 x 1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB20
- 1 x 1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB25
- 1 x 1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB30
- 1 x 1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug