Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 50-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0650
EAN/GTIN:
     4042146043356
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
5200 g
Herstellernummer:
911.0650
HRC:
HRC
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
50 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
45 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,44*
Sonstiges
KS Tools
911.1206
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
911.1200
ab € 33,14*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2282
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.