Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools PERFORMANCEplus SCHWARZ/ROT Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234881
234881
234881
234881
234881
234881
234881
234881
234881
234881
Artikel-Nr.:
     711-234881
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.0004
EAN/GTIN:
     4042146824085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Schublade für Packtisch
Werkstattwagen
  • Arbeitsplatte aus Edelstahl
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet


Enthaltene Teile:
- 2 x Ersatzschlüssel für Schloß Nummer xyz zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen
- 2 x Schloß mit 2 Schlüsseln zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen Schloß-Nr. xyz
- 1 x Korpus zu Werkstattwagen-Aufsatz P10TC
- 2 x Kunststoff-Stoßfänger zu Werkstattwagen Aufsatz P10TC
- 2 x Kunststoff-Stoßfänger zu Werkstattwagen Aufsatz P10TC
- 1 x Schublade mit Logo und Kugelführung zu Aufsatz P10TC, 568x398x65 mm
- 1 x Edelstahl Arbeitsplatte zu Werkstattwagen P10
- 1 x Schublade mit Kugelführung zu Werkstattwagen P10/P10TC/P15, 568x398x65 mm
- 2 x Ablage für Arbeitsplatte zu Werkstattwagen P25
- 4 x Vollauszug Kugelführung mit autom. Rückzug zu Werkstattwagen P25
- 4 x Vollauszug Kugelführung mit autom. Rückzug zu Werkstattwagen P25
- 8 x Schraube M6x12 für PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Zubehör

Suchbegriffe:
Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen, Ordnungssystem, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
fahrbar:
ja
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen ks tools, packtisch schublade, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Ordnungssystem, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
56
€ 33,00*
ab € 340,73*
€ 397,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,63*
€ 436,60*
16 Tage
37
€ 52,95*
ab € 401,32*
€ 461,50*
Frei Haus
ab € 402,72*
€ 464,96*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 665,18*
€ 740,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,98*
€ 865,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,81*
€ 837,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,71*
€ 819,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R006P
ab € 19,39*
Sonstiges
KS Tools
873.0008-R003P
ab € 68,87*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R001P
ab € 192,88*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R002P
ab € 6,08*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R003P
ab € 6,05*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,35*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.1008-R003P
ab € 48,52*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R004P
ab € 51,76*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R008P
ab € 18,06*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R009P
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.