Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCEplus P10TC SCHWARZ/ROT Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     1698-873.0004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.0004
EAN/GTIN:
     4042146824085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • Arbeitsplatte aus Edelstahl
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
-
Anzahl Schubladen 75mm:
4
Anzahl Schubladen gesamt:
4
Breite B:
853 mm
Belastbarkeit je Schublade:
50 kg
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 853 x H 454 x T 527 mm
Gesamttragkraft kg:
400 kg
Gewicht [g]:
20000 g
Höhe H:
454 mm
Herstellernummer:
873.0004
Material1:
Stahlblech
Schubladeninnenmaß:
568 x 398 mm
Tiefe in mm:
527 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Weitere Suchbegriffe: Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
56
€ 33,00*
ab € 342,96*
€ 389,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 429,15*
17 Tage
37
€ 52,95*
ab € 402,48*
€ 453,13*
Frei Haus
ab € 404,19*
€ 456,45*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 442,65*
€ 495,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R006P
ab € 19,33*
Sonstiges
KS Tools
873.0008-R003P
ab € 68,58*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R001P
ab € 192,31*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R002P
ab € 6,06*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R003P
ab € 6,09*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,37*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.1008-R003P
ab € 48,68*
Sonstiges
KS Tools
873.0004-R004P
ab € 51,75*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R008P
ab € 18,08*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R009P
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.