Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hydraulischer Abziehersatz 2-armig und 3-armig,22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234730
234730
234730
234730
234730
234730
234730
234730
234730
234730
Artikel-Nr.:
     711-234730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1200
EAN/GTIN:
     4042146141540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
  • 8 Abziehervarianten möglich
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 3 x Abzieherarme, 4''
- 3 x Abzieherarme, 6''
- 3 x Abzieherarme, 8''
- 1 x Traversen für 2 Arme, schnell umrüstbar
- 1 x Traversen für 3 Arme, schnell umrüstbar
- 1 x Spindelverlängerung, 20mm
- 1 x Spindelverlängerung, 35mm
- 1 x Spindelverlängerung, 85mm
- 1 x Zugring für Hydraulikspindel
- 1 x Lagertrennvorrichtung für Ø max. 105 mm
- 1 x Traverse für Lagertrennvorrichtung
- 1 x Verlängerung für Lagertrennvorrichtung, 185mm
- 1 x Zugstange für Lagertrennvorrichtung, 235mm
- 1 x Hydraulikspindel 10 t, AG 1.1/2"x16G

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Abzieher, Autowerkstatt, Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Handwerkzeug
Gewicht:
17.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, ks tools universal-abzieher 2-armig, lager montagewerkzeug, abziehersatz kstools, KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Autowerkstatt, Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
329
€ 4,90*
ab € 202,88*
€ 228,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,41*
€ 251,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 255,36*
11 Tage
348
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 260,18*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 402,30*
€ 438,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1202
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
700.1203
ab € 6,93*
Sonstiges
KS Tools
700.1204
ab € 7,95*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-1
ab € 76,82*
Sonstiges
KS Tools
700.1220
ab € 32,37*
Sonstiges
KS Tools
700.1207
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
700.1208
ab € 5,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1209
ab € 6,44*
Sonstiges
KS Tools
700.1221
ab € 14,32*
Sonstiges
KS Tools
700.1205
ab € 5,48*
Sonstiges
KS Tools
700.1206
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
700.1222
ab € 7,88*
Sonstiges
KS Tools
700.1210
ab € 9,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1223
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.