Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherarme, 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1202
EAN/GTIN:
     4042146155325
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
4 "
Gewicht [g]:
410 g
Herstellernummer:
700.1202
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Zubehör:
mit angeschliffenen Abziehergreifklammern
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.