Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234682 Herst.-Nr.: 550.1685 EAN/GTIN: 4042146256701 |
| | |
|
| | |
| - geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs nach einmaliger Betätigung des Startknopfes
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Überprüfung auch bei herrschender Belastung möglich
- die Messergebnisse werden durch ein präzises 3-stelliges LCD-Display angezeigt
- Ergebnis kann nach 10 Sekunden über digitales LCD-Display abgelesen werden
- für Starterbatterien ab 30 Ah (12 V) geeignet
- Halterung für Krokodilpolklemmen am Gerät
- robustes Stahlblechgehäuse
Suchbegriffe: KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Batterie Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 1.25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Batterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 43,24* | € 56,30* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,22* | € 63,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,90* | € 63,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,31* | € 65,03* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,31* | € 133,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|