Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234675 Herst.-Nr.: 550.1454 EAN/GTIN: 4042146753873 |
| | |
|
| | |
| - ideal zum Lokalisieren von Formiergas bei der Lecksuche an Klimaanlagen
- erkennt brennbare und nicht brennbare Gase wie z.B. Butan, Chlor, Benzin, Ethanol, Wasserstoff etc.
- mit flexiblem Sondenhals (393 mm) für schwer zugängliche Stellen
- optisches und akustisches Signal bei Erkennung einer Undichtigkeit
- einstellbare Empfindlichkeit
- maximale Empfindlichkeit von 50 - 1000 ppm
- ca. 60 Sekunden Vorlaufzeit
- Standzeit des Sensors beträgt ca. 2000 Stunden
- schlagfestes Gehäuse
- inklusive 2 x C Batterien
- inklusive Leckstellen-Prüfphiole
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 2.3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,07* | € 571,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,21* | € 625,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,62* | € 653,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,17* | € 669,42* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.179,20* | € 1.230,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|