Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1454 Herst.-Nr.: 550.1454 EAN/GTIN: 4042146753873 |
| | |
|
| | |
| - ideal zum Lokalisieren von Formiergas bei der Lecksuche an Klimaanlagen
- erkennt brennbare und nicht brennbare Gase wie z.B. Butan, Chlor, Benzin, Ethanol, Wasserstoff etc.
- mit flexiblem Sondenhals (393 mm) für schwer zugängliche Stellen
- optisches und akustisches Signal bei Erkennung einer Undichtigkeit
- einstellbare Empfindlichkeit
- maximale Empfindlichkeit von 50 - 1000 ppm
- ca. 60 Sekunden Vorlaufzeit
- Standzeit des Sensors beträgt ca. 2000 Stunden
- schlagfestes Gehäuse
- inklusive 2 x C Batterien
- inklusive Leckstellen-Prüfphiole
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 2 | Anwendungsbereich allgemein: | KFZ | Batterietyp: | LR14 (Typ C) | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Breite in mm: | 65.0 mm | Ersatz-Prüfphiole: | 550.1459 | Ersatz-Sensor: | 550.1458 | Gewicht Batterie: | 0.1425 kg | Gewicht [g]: | 495 g | Herstellernummer: | 550.1454 | Höhe in mm: | 50.0 mm | Länge mm: | 270.0 mm | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Verpackung: | Kunststoffkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,85* | € 564,12* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,08* | € 618,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,32* | € 647,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,41* | € 663,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 606,78* | € 663,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|