Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234607 Herst.-Nr.: 516.3745 EAN/GTIN: 4042146397664 |
| | |
|
| | |
| - hohe Genauigkeit: ±5 % Toleranz
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- mit Überlastungsschutz
- gekapseltes, Präzisions-Planetengetriebe
- mit verschiebbarer Winkel-Abstützvorrichtung
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
- Lieferung im Kunstoffkoffer inkl. Ersatz-Überlastungsschutz
Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug | Gewicht: | 7.94 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,06* | € 887,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 895,93* | € 974,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 932,74* | € 1.016,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 941,25* | € 1.019,21* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.484,92* | € 1.598,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|