Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz,lang,13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234426
234426
234426
Artikel-Nr.:
     711-234426
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1140
EAN/GTIN:
     4042146557082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 12-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • auf Magnetablage


Enthaltene Teile:
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 12 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 13 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 14 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 15 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 16 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 17 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 18 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 19 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 21 mm
- 1 x 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 22 mm
- 1 x 1/2" Kraft-Kugelgelenk
- 1 x 1/2" Kraft-Verlängerung, 125mm

Suchbegriffe:
Handwerkzeug, Werkzeug, Kraftsteckschlüssel, Kraft-Steckschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
3.21 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
€ 4,90*
ab € 91,21*
€ 111,95*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,57*
€ 128,76*
12 Tage
111
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 128,76*
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 130,80*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 272,73*
€ 311,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.0944
ab € 4,89*
Sonstiges
KS Tools
515.0945
ab € 4,88*
Sonstiges
KS Tools
515.0946
ab € 4,92*
Sonstiges
KS Tools
515.0947
ab € 5,00*
Sonstiges
KS Tools
515.0948
ab € 4,98*
Sonstiges
KS Tools
515.0949
ab € 5,02*
Sonstiges
KS Tools
515.0951
ab € 5,52*
Sonstiges
KS Tools
515.0952
ab € 5,55*
Sonstiges
KS Tools
515.0954
ab € 5,83*
Sonstiges
KS Tools
515.0955
ab € 6,39*
Sonstiges
KS Tools
515.1133
ab € 7,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1135
ab € 5,99*
Sonstiges
KS Tools
515.1140-99
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.