Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz,6-tlgfeststellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234356
234356
234356
234356
234356
234356
Artikel-Nr.:
     711-234356
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4859
EAN/GTIN:
     4042146116845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 8mm
- 1 x GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 10mm
- 1 x GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 12mm
- 1 x GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 13mm
- 1 x GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 17mm
- 1 x GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 19mm

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
1.24 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
314
€ 4,90*
ab € 78,22*
€ 97,17*
€ 3,50*
ab € 90,47*
€ 111,73*
12 Tage
315
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 111,75*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,27*
€ 111,75*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 181,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4810
ab € 11,00*
Sonstiges
KS Tools
503.4812
ab € 11,89*
Sonstiges
KS Tools
503.4813
ab € 12,50*
Sonstiges
KS Tools
503.4817
ab € 15,24*
Sonstiges
KS Tools
503.4819
ab € 16,62*
Sonstiges
KS Tools
503.4808
ab € 10,14*
Sonstiges
KS Tools
503.4646-99
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.