Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Druck- und Zug-Hydraulikzylinder-Satz,16t,10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234220
234220
234220
234220
234220
234220
234220
234220
Artikel-Nr.:
     711-234220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0005
EAN/GTIN:
     4042146635193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • mit Schlagkörper zum Einschrauben
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Hydraulikzylinder, 16t
- 1 x Druckachse, M24x3 mm, 129,5 mm
- 1 x Druckfuß, M24x3 mm
- 1 x Verstellbare Druckstange, M24, 92 mm
- 1 x Schutzring für Gewinde, 2.1/4"
- 1 x Kragenmutter, M18
- 1 x Zugstange, M18/M22, 250 mm
- 1 x Schlagkörper, M22x2,5 mm
- 1 x Verstellbares Druckstück, M24, 132 mm
- 1 x (CEJN-) Nippel-Hydraulik für Anschlussgewinde 1/4“
- 1 x Zentrieradapter mit Magnet, 270g
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
8.68 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 420,80*
€ 468,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,48*
€ 518,27*
Frei Haus
ab € 487,21*
€ 539,31*
11 Tage
8
Frei Haus
ab € 486,99*
€ 540,66*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 779,43*
€ 859,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,22*
€ 1.022,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,13*
€ 973,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,60*
€ 949,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,43*
€ 927,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0009
ab € 42,18*
Sonstiges
KS Tools
440.0002
ab € 42,38*
Sonstiges
KS Tools
440.0003
ab € 15,49*
Sonstiges
KS Tools
440.0001
ab € 300,66*
Sonstiges
KS Tools
440.0007
ab € 22,18*
Sonstiges
KS Tools
440.0011
ab € 46,76*
Sonstiges
KS Tools
440.0006
ab € 22,20*
Sonstiges
KS Tools
440.0004
ab € 39,56*
Sonstiges
KS Tools
440.0012
ab € 40,26*
Sonstiges
KS Tools
440.0901
ab € 43,63*
Sonstiges
KS Tools
440.0008
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.