Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck- und Zug-Hydraulikzylinder-Satz, 16t, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-440.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0005
EAN/GTIN:
     4042146635193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • mit Schlagkörper zum Einschrauben
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Aufnahme Außengewinde:
1.1/2" "
Gewicht [g]:
5480 g
Herstellernummer:
440.0005
Hub mm:
67.0 mm
Kapazität:
16 t
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Kolben-Innengewinde:
M22
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
10 -tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
Frei Haus
ab € 424,34*
€ 463,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,46*
€ 512,39*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 485,46*
€ 534,29*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 492,16*
€ 543,01*
Frei Haus
ab € 497,50*
€ 543,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,17*
€ 522,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0009
ab € 42,09*
Sonstiges
KS Tools
440.0002
ab € 42,29*
Sonstiges
KS Tools
440.0003
ab € 15,54*
Sonstiges
KS Tools
440.0001
ab € 301,81*
Sonstiges
KS Tools
440.0007
ab € 22,08*
Sonstiges
KS Tools
440.0011
ab € 46,71*
Sonstiges
KS Tools
440.0006
ab € 22,28*
Sonstiges
KS Tools
440.0004
ab € 39,76*
Sonstiges
KS Tools
440.0012
ab € 40,12*
Sonstiges
KS Tools
440.0901
ab € 43,81*
Sonstiges
KS Tools
440.0008
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.