Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Splintentreibersatz mit Handschutzgriff,5-tlg 6-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234010
234010
234010
234010
234010
Artikel-Nr.:
     711-234010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0020
EAN/GTIN:
     4042146156353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber satz
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
  • in Metallständer mit Wandbefestigungsmöglichkeit


Enthaltene Teile:
- 1 x Durchtreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 6mm
- 1 x Durchtreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 8mm
- 1 x Durchtreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 10mm
- 1 x Durchtreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 12mm
- 1 x Durchtreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 14mm

Suchbegriffe:
Hammer, Durchtreiber, Meißel, Werkzeug, Handwerkzeug, Meissel

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
2.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Durchtreiber, Meißel, Werkzeug, Handwerkzeug, Meissel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
€ 19,90*
ab € 56,99*
€ 71,36*
€ 3,50*
ab € 65,84*
€ 82,20*
12 Tage
58
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 82,21*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,59*
€ 82,21*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 143,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
156.0030
ab € 8,23*
Sonstiges
KS Tools
156.0032
ab € 11,03*
Sonstiges
KS Tools
156.0034
ab € 12,91*
Sonstiges
KS Tools
156.0026
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
156.0028
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.