Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools PKW-Entriegelungswerkzeug-Satz für die neue Fahrzeuggeneration,8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234005
234005
234005
234005
234005
234005
Artikel-Nr.:
     711-234005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     154.0140
EAN/GTIN:
     4042146629147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
entriegelungswerkzeug für kontakte ...
entriegelungswerkzeug für kontakte
  • speziell abgestimmt für BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, NKW etc. Steckkontakte
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
  • für Hersteller AMP Tyco (JT, JPT, MCP, ST,SPT, TAB), Delphi (HVF2, Ducon), Deutsch DT, GHW (DFK, MDK3), KOSTAL (MLK, RK)
  • enthält die gängigsten Entriegelungswerkzeuge für die neue Fahrzeuggeneration


Enthaltene Teile:
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, Deutsch DT)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,5 mm (AMP Tyco MCP)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,5 mm (AMP Tyco MT II)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,2 mm (KOSTAL MLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 4,0 mm (KOSTAL RK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 0,8 mm, 1,5 mm (Delphi Ducon)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,2 mm (AMP Tyco MCP)
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
1.12 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 4,90*
ab € 118,57*
€ 133,14*
12 Tage
32
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 152,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 153,98*
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 155,25*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 269,99*
€ 295,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1299
ab € 9,75*
Sonstiges
KS Tools
154.0104
ab € 14,99*
Sonstiges
KS Tools
150.1269
ab € 9,79*
Sonstiges
KS Tools
150.1264
ab € 9,75*
Sonstiges
KS Tools
154.0102
ab € 22,57*
Sonstiges
KS Tools
154.0107
ab € 14,93*
Sonstiges
KS Tools
150.1265
ab € 9,73*
Sonstiges
KS Tools
150.1248
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.