Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 4,0 mm (KOSTAL RK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1248
EAN/GTIN:
     4042146324769
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
entriegelungswerkzeug für kontakte ...
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
  • für Hersteller KOSTAL RK
  • für Steckerausführung Rundstecker und Rundsteckhülse
  • für Steckdurchmesser 4,0 mm
  • Entriegelung nach Prinzip 4
  • mit Schutzbügel zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Werkzeugspitzen aus hochwertigem Federbandstahl
Weitere Informationen:
Entriegelungsprinzip:
4
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
150.1248
Länge mm:
138 mm
Material1:
Federbandstahl
Steckerausführung:
Rundstecker / Rundsteckhülsen
Steckdurchmesser in mm:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: entriegelungswerkzeug für kontakte, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.