Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,2 mm (AMP Tyco MCP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-154.0104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     154.0104
EAN/GTIN:
     4042146603673
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Flachsteckhülse
entriegelungswerkzeug für kontakte ...
entriegelungswerkzeug für kontakte
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
  • für Hersteller AMP Tyco MCP
  • für Steckerausführung Flachstecker und Flachsteckhülse
  • für Steckbreiten 1,2 mm
  • Entriegelung nach Prinzip 5
  • mit Schutzbügel zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Werkzeugspitzen aus hochwertigem Federbandstahl
Weitere Informationen:
Entriegelungsprinzip:
5
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
154.0104
Länge mm:
139 mm
Material1:
Federbandstahl
Steckerausführung:
Flachstecker / Flachsteckhülsen
Steckbreite:
1,2 mm
Variantenartikel:
154.0104
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.