Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Turbolader-Ladeluft-System-Prüfkoffer-Satz,17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233904
233904
233904
233904
233904
233904
233904
233904
233904
Artikel-Nr.:
     711-233904
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2520
EAN/GTIN:
     4042146623527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Prüfkoffer
gasspürgerät
  • für PKW und NKW Turbo-Motoren, Diesel und Benzin
  • ermöglicht schnelle Diagnose durch Abdrücken des Ladeluftsystems mit Schlauchinnendurchmesser 31,0 - 110,0 mm im eingebautem Zustand
  • zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
  • auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
  • eignet sich durch die mehrstufig abgesetzten Adapter für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems, die nicht mit einem Bajonettverschluss ausgestattet sind
  • bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
  • mit integriertem Überdrucksicherheitsventil - öffnet bei max. 1,8 bar
  • kann in Verbindung mit konventionellen Reifenfüllern eingesetzt werden
  • das Manometer des Reifenfüllers dient gleichzeitig als Druckverlustanzeige
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Ladeluftsysteme


Enthaltene Teile:
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 31x38 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 46x51 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 55x60 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 65x70 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 75x80 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 85x90 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 95x100 mm
- 1 x 2-stufiger Einlass-Adapter, 105x110 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 31x38 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 46x51 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 55x60 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 65x70 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 75x80 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 85x90 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 95x100 mm
- 1 x 2-stufiger Gegenstopfen-Adapter, 105x110 mm
- 1 x Universal Lufteinlasssystem-Adapter mit Schlauch für 150.2520
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
6.35 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
188
€ 4,90*
ab € 153,83*
€ 181,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 200,86*
12 Tage
189
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 208,14*
9 Tage
189
€ 5,99*
ab € 178,99*
€ 211,39*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 320,11*
€ 359,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,69*
€ 428,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,22*
€ 425,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2528
ab € 24,68*
Sonstiges
KS Tools
150.2521
ab € 14,81*
Sonstiges
KS Tools
150.2522
ab € 15,65*
Sonstiges
KS Tools
150.2523
ab € 16,42*
Sonstiges
KS Tools
150.2524
ab € 17,66*
Sonstiges
KS Tools
150.2525
ab € 18,57*
Sonstiges
KS Tools
150.2526
ab € 19,46*
Sonstiges
KS Tools
150.2527
ab € 21,37*
Sonstiges
KS Tools
150.2536
ab € 24,61*
Sonstiges
KS Tools
150.2529
ab € 13,59*
Sonstiges
KS Tools
150.2530
ab € 14,76*
Sonstiges
KS Tools
150.2531
ab € 15,67*
Sonstiges
KS Tools
150.2532
ab € 16,50*
Sonstiges
KS Tools
150.2533
ab € 17,78*
Sonstiges
KS Tools
150.2534
ab € 18,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.