Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbolader-Ladeluft-System-Prüfkoffer-Satz, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2520
EAN/GTIN:
     4042146623527
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Prüfkoffer
gasspürgerät
  • für PKW und NKW Turbo-Motoren, Diesel und Benzin
  • ermöglicht schnelle Diagnose durch Abdrücken des Ladeluftsystems mit Schlauchinnendurchmesser 31,0 - 110,0 mm im eingebautem Zustand
  • zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
  • auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
  • eignet sich durch die mehrstufig abgesetzten Adapter für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems, die nicht mit einem Bajonettverschluss ausgestattet sind
  • bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
  • mit integriertem Überdrucksicherheitsventil - öffnet bei max. 1,8 bar
  • kann in Verbindung mit konventionellen Reifenfüllern eingesetzt werden
  • das Manometer des Reifenfüllers dient gleichzeitig als Druckverlustanzeige
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Ladeluftsysteme
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
4000 g
Herstellernummer:
150.2520
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/hORp2CxBwEI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2528
ab € 24,76*
Sonstiges
KS Tools
150.2521
ab € 14,75*
Sonstiges
KS Tools
150.2522
ab € 15,63*
Sonstiges
KS Tools
150.2523
ab € 16,53*
Sonstiges
KS Tools
150.2524
ab € 17,73*
Sonstiges
KS Tools
150.2525
ab € 18,58*
Sonstiges
KS Tools
150.2526
ab € 19,35*
Sonstiges
KS Tools
150.2527
ab € 21,46*
Sonstiges
KS Tools
150.2536
ab € 24,62*
Sonstiges
KS Tools
150.2529
ab € 13,61*
Sonstiges
KS Tools
150.2530
ab € 14,88*
Sonstiges
KS Tools
150.2531
ab € 15,67*
Sonstiges
KS Tools
150.2532
ab € 16,47*
Sonstiges
KS Tools
150.2533
ab € 17,67*
Sonstiges
KS Tools
150.2534
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.