Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-PKW-Radlager-Werkzeug-Satz,19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233893
233893
233893
233893
233893
233893
233893
233893
233893
Artikel-Nr.:
     711-233893
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2075
EAN/GTIN:
     4042146094129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
radlager-werkzeugsatz ks tools
  • zur Montage und Demontage von Radlager und Nabe direkt am Fahrzeug
  • Ausbau des Federbeines und Achsschenkels entfällt
  • für Achsrohre und für Achsen mit an einem Bund anliegenden Lager geeignet
  • hohe Zeitersparnis da nachträglichen Achsvermessung nicht notwendig
  • mit 300 mm Abzieherspindel
  • durch beiligende Bolzen (M12 + M14) können Radnaben ausgezogen werden
  • extra lange (65 mm) Druckmutter zur besseren Lastaufnahme
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • Sonderstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Austin-Maestro, BMW


Enthaltene Teile:
- 1 x Kugellager Adapter, 55,5mm
- 1 x Kugellager Adapter, 59mm
- 1 x Kugellager Adapter, 62mm
- 1 x Kugellager Adapter, 65mm
- 1 x Kugellager Adapter, 66mm
- 1 x Kugellager Adapter, 71,5mm
- 1 x Kugellager Adapter, 73mm
- 1 x Kugellager Adapter, 78mm
- 1 x Kugellager Adapter, 84mm
- 1 x Reduzierhülse, 76mm
- 1 x Glocke, 86mm
- 1 x Glocke, 91mm
- 1 x Spindel inkl. Mutter, Drucklager, Scheiben, Hülse
- 1 x Gewindebolzen, M12x1,5, 3er Pack
- 1 x Gewindebolzen, M14x1,5, 3er Pack

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Abzieher

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
8.94 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Abzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
€ 4,90*
ab € 157,85*
€ 190,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 216,00*
11 Tage
134
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 217,99*
Frei Haus
ab € 185,33*
€ 227,87*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 355,20*
€ 403,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2092
ab € 16,21*
Sonstiges
KS Tools
150.2093
ab € 11,52*
Sonstiges
KS Tools
150.2086
ab € 22,72*
Sonstiges
KS Tools
150.2087
ab € 27,07*
Sonstiges
KS Tools
150.2076
ab € 14,60*
Sonstiges
KS Tools
150.2077
ab € 14,64*
Sonstiges
KS Tools
150.2078
ab € 14,56*
Sonstiges
KS Tools
150.2079
ab € 16,36*
Sonstiges
KS Tools
150.2080
ab € 16,41*
Sonstiges
KS Tools
150.2081
ab € 16,44*
Sonstiges
KS Tools
150.2082
ab € 18,05*
Sonstiges
KS Tools
150.2083
ab € 18,04*
Sonstiges
KS Tools
150.2084
ab € 18,03*
Sonstiges
KS Tools
150.2085
ab € 18,08*
Sonstiges
KS Tools
150.2089
ab € 63,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.