Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-PKW-Radlager-Werkzeug-Satz, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2075
EAN/GTIN:
     4042146094129
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
radlager-werkzeugsatz ks tools
  • zur Montage und Demontage von Radlager und Nabe direkt am Fahrzeug
  • Ausbau des Federbeines und Achsschenkels entfällt
  • für Achsrohre und für Achsen mit an einem Bund anliegenden Lager geeignet
  • hohe Zeitersparnis da nachträglichen Achsvermessung nicht notwendig
  • mit 300 mm Abzieherspindel
  • durch beiligende Bolzen (M12 + M14) können Radnaben ausgezogen werden
  • extra lange (65 mm) Druckmutter zur besseren Lastaufnahme
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • Sonderstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Austin-Maestro, BMW
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
200 Nm
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
7510 g
Herstellernummer:
150.2075
Material1:
Sonderstahl
max. Druckkraft t:
6
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
131
€ 4,90*
ab € 157,64*
€ 189,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 214,91*
6 Tage
131
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 216,80*
Frei Haus
ab € 185,33*
€ 226,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,25*
€ 256,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2092
ab € 16,30*
Sonstiges
KS Tools
150.2093
ab € 11,53*
Sonstiges
KS Tools
150.2086
ab € 22,66*
Sonstiges
KS Tools
150.2087
ab € 27,14*
Sonstiges
KS Tools
150.2076
ab € 14,56*
Sonstiges
KS Tools
150.2077
ab € 14,54*
Sonstiges
KS Tools
150.2078
ab € 14,61*
Sonstiges
KS Tools
150.2079
ab € 16,27*
Sonstiges
KS Tools
150.2080
ab € 16,36*
Sonstiges
KS Tools
150.2081
ab € 16,40*
Sonstiges
KS Tools
150.2082
ab € 18,07*
Sonstiges
KS Tools
150.2083
ab € 18,16*
Sonstiges
KS Tools
150.2084
ab € 18,02*
Sonstiges
KS Tools
150.2085
ab € 18,10*
Sonstiges
KS Tools
150.2089
ab € 62,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.