Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Digital Amperezangen-Satz 1000A,3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233845
233845
233845
233845
233845
233845
233845
233845
233845
Artikel-Nr.:
     711-233845
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0929
EAN/GTIN:
     4042146672983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
  • sehr gut ablesbares Display
  • ideal zu verwenden für Gleich- und Wechselstromprüfungen
  • max. Zangenöffnung 45,0mm
  • max. messbarer Leiterdurchmesser 40,0mm
  • inklusive automatischer Abschaltung nach ca. 15 min
  • LED-Anzeige
  • inklusive Prüfspitzen und Temperaturmesser
  • inklusive 3 x AAA Batterien
  • in praktischer Aufbewahrungstasche

Funktionen:

  • Gleich- und Wechselspannung
  • Widerstand
  • Diodenprüfung
  • Durchgangstest
  • Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung
  • Frequenzmessung mit der Zange
  • Temperaturmessung
  • Tastverhältnis
  • Data-Hold-Funktion
  • Peak-Hold-Funktion


Enthaltene Teile:
- 1 x Temperaturmesser
- 1 x Prüfspitzen-Satz, 1000 A
- 1 x Digitale-Amperezange 1000 A

Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, ks tools multimeter, multimeter, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
109
€ 4,90*
ab € 83,84*
€ 101,25*
€ 3,50*
ab € 96,32*
€ 114,78*
12 Tage
116
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 114,79*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,99*
€ 114,79*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 187,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.0934
ab € 83,59*
Sonstiges
KS Tools
150.0938
ab € 7,01*
Sonstiges
KS Tools
150.0928
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.