Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzen-Satz, 10 A (CAT III 1000V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0938
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0938
EAN/GTIN:
     4042146761502
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze ks tools 10a
prüfspitze 10a
ks tools prüfspitzen
  • Kabellänge 775,0 mm
  • Messpitzenlänge ca. 145 mm
  • für Multimeter mit 4 mm Prüfbuchsen geeignet
  • leichte Ausführung
  • Nennstrom 10 A (CAT III 1000V)
Weitere Informationen:
Durchmesser Spitze D in mm:
0.5 mm
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
150.0938
Kabellänge in mm:
775 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.