- Isolierung nach IEC 60900
- im edlen Aluminiumkoffer
- Spezial-Werkzeugstahl
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 2,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 3mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 4mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH3
- 1 x ERGOTORQUE VDE Kombizange, 210mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Kraft-Seitenschneider, 190mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Flachrundzange, gebogen, 165mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Kabelschere, 215mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Flachzange, 170mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Wasserpumpenzange, 240mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Torx-Schraubendreher, T20
- 1 x ERGOTORQUE VDE Torx-Schraubendreher, T25
- 1 x ERGOTORQUE VDE Torx-Schraubendreher, T30
- 1 x Isoliertes Absetzmesser, 180mm
- 1 x 3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 6mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 7mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 8mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 9mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 10mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 11mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 12mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 13mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 14mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 16mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 17mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 18mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 19mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 20mm
- 1 x 3/8" Isolierte Stecknuss, 22mm
- 1 x 3/8" Isolierte Verlängerung, 150mm
- 1 x 3/8" Isolierte Verlängerung, 250mm
- 1 x 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8, isoliert
- 1 x 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M10, isoliert
- 1 x 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn M12, isoliert
- 1 x Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 10mm, L=100mm
- 1 x Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 25mm, L=100mm
- 1 x Warnschild-Hybrid Schalter
- 1 x Warnschild-Hybrid-Blitz
- 1 x Folien-Absperrband rot/weiss schraffiert