Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233691 Herst.-Nr.: 115.1590 EAN/GTIN: 4042146591420 |
| | |
|
| | |
| - ideal geeignet für die Verarbeitung von Edelstahl-Kabelbindern
- einsetzbar bis zu einer Bandbreite von 12mm
- kontrolliertes Spannen und präzises Abschneiden des Kabelbinders erfolgt in einem Arbeitsschritt
- Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt
- geeignet für Steel, Stainless Steel und Epoxy Kabelbinder
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 29,71* | € 39,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,40* | € 45,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,24* | € 45,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,74* | € 46,03* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,33* | € 341,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|