Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1590 Herst.-Nr.: 115.1590 EAN/GTIN: 4042146591420 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet für die Verarbeitung von Edelstahl-Kabelbindern
- einsetzbar bis zu einer Bandbreite von 12mm
- kontrolliertes Spannen und präzises Abschneiden des Kabelbinders erfolgt in einem Arbeitsschritt
- Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt
- geeignet für Steel, Stainless Steel und Epoxy Kabelbinder
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 650 g | Herstellernummer: | 115.1590 | Länge mm: | 210 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 29,75* | € 39,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,41* | € 45,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,56* | € 45,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,73* | € 48,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,04* | € 52,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|