Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233679 Herst.-Nr.: 115.1169 EAN/GTIN: 4042146625576 |
| | |
|
| | |
| - geeignet zur Montage oder Demontage von Federbandschellen mit zulaufenden Enden
- mit tauchisoliertem Griff
- mit 600 mm Bowdenzug
- inklusive Rastfunktion, Arretierung und Lösehebel
- innenliegende Feder
- für schwer zugängliche Federbandschellen
- Chrom-Molybdän
Anwendungsgebiete: VAG 2.0 TDI Motoren (BKD), besonders geeignet für den schwer erreichbaren unteren Kühlerschlauch Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.91 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,41* | € 131,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,84* | € 151,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,11* | € 151,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,25* | € 153,16* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,00* | € 294,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|