Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenzange m.Bowdenzug, VAG Ø 0-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1169
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1169
EAN/GTIN:
     4042146625576
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • geeignet zur Montage oder Demontage von Federbandschellen mit zulaufenden Enden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • mit 600 mm Bowdenzug
  • inklusive Rastfunktion, Arretierung und Lösehebel
  • innenliegende Feder
  • für schwer zugängliche Federbandschellen
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: VAG 2.0 TDI Motoren (BKD), besonders geeignet für den schwer erreichbaren unteren Kühlerschlauch  
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für selbstspannende Federbandschellen
Bowdenzuglänge L2:
600 mm
Durchmesser in mm:
0 - 60 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
mit Bowdenzug
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1169
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Zangenlänge L1:
260 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.