Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,H 50mm,f. Schrank BxT 1050x550mm,Fachl. 75kg,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233090
233090
Artikel-Nr.:
     711-233090
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926975.12
EAN/GTIN:
     5039350027264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Umweltschrank
  • Höhe 50 mm
  • für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm
  • Für eine Fachlast von 75 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Wannenboden, Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Höhe:
50 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fachlast:
75 kg
Farbe Boden:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
6.473 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, wanne umweltschrank, umweltschrank, Fachboden, Fach-Boden, Wannenboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 62,48*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 77,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.