Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,H 50mm,f. Schrank BxT 525x350mm,Fachl. 75kg,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233089
233089
Artikel-Nr.:
     711-233089
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926971.12
EAN/GTIN:
     5039350027226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Umweltschrank
  • Höhe 50 mm
  • für Schrank Breite x Tiefe 525 x 350 mm
  • Für eine Fachlast von 75 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Wannenboden, Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Höhe:
50 mm
für Schrankbreite:
525 mm
für Schranktiefe:
350 mm
Fachlast:
75 kg
Farbe Boden:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
3.533 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,61*
€ 50,35*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 62,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.