Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,H 50mm,f. Schrank BxT 525x550mm,Fachl. 75kg,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233088
233088
Artikel-Nr.:
     711-233088
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926970.12
EAN/GTIN:
     5039350027219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Umweltschrank
  • Höhe 50 mm
  • für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm
  • Für eine Fachlast von 75 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Wannenboden, Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Höhe:
50 mm
für Schrankbreite:
525 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fachlast:
75 kg
Farbe Boden:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
2.359 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, wanne umweltschrank, umweltschrank, Fachboden, Fach-Boden, Wannenboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,12*
€ 43,81*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 51,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.