Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenrückwand,f. Rückwand,HxB 457x457mm,f. Schrank B 1050mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233039
233039
Artikel-Nr.:
     711-233039
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926940.16
EAN/GTIN:
     5039350027073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank-Rückwand
Flügeltürenschrankrückwand
Lochplattenrückwand
  • Für Rückwand
  • Höhe x Breite 457 x 457 mm
  • für Schrankbreite 1050 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Rückwand, Lochplatte, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rückwand
Höhe:
457 mm
Breite:
457 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
3.646 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückwand, Lochplatte, Lochwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,37*
€ 74,88*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 94,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.