Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,1xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232937
232937
Artikel-Nr.:
     711-232937
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926771.19
EAN/GTIN:
     5039350116197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Ausstattung: Böden und Kleiderstange
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Garderobenschrank, Garderobensystem, Putzschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Spind, Stahlschrank, Stahlspind

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
75.039 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Garderobenschrank, Garderobensystem, Putzschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,09*
€ 735,67*
Frei Haus
ab € 702,34*
€ 827,49*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 913,89*
€ 1.043,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,94*
€ 1.242,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,51*
€ 1.239,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,69*
€ 1.157,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,34*
€ 1.119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,89*
€ 1.087,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 49,94*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,54*
Zubehör
Bott
16926952.51
ab € 75,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.