Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Bestückter Schrank, Bodenmontage, 2 Tür/en, 1 Regal/e, 0 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723948
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926771.19
EAN/GTIN:
     5039350116197
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Typ = Bestückter Schrank
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 1
Anzahl Schubladen = 0
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 1050 x 550 x 2000mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bestückter Schrank
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
1
Anzahl Schubladen:
0
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
1050 x 550 x 2000mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 2723948, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692677119, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,72*
€ 757,59*
24 Tage
16
Frei Haus
ab € 717,54*
€ 824,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 695,99*
€ 831,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,06*
€ 988,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,10*
€ 983,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,91*
€ 953,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,59*
€ 883,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,99*
€ 828,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,83*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,75*
Zubehör
Bott
16926952.51
ab € 75,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.