Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1000x800x350mm,20 Kästen,4xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232523
232523
Artikel-Nr.:
     711-232523
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926400.11
EAN/GTIN:
     5039350025819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagersichtbox
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm
  • 20 Kästen
  • Bestückung 20 x Gr. 3
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 4 Ebenen mit Stahlboden und 20 Kästen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Kleinteile-Magazin, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Sichtlagerkästen:
20 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
20 x Gr. 3
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
44.069 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, System-Schrank, Systemschrank, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Kleinteile-Magazin, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,34*
€ 607,55*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 703,17*
€ 821,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,51*
€ 977,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,25*
€ 974,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,46*
€ 916,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,21*
€ 876,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,17*
€ 836,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.